品番 : EA986LC-150A
品名 : 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅(mm) | 150×45 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 190 | 耐荷重(kg) | 400 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 94 ショアA | 耐熱温度 | -25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 1,264 | 材質 | 本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |
| リムは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/02 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986LC-100A 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LC-125A 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LC-150A 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| EA986LC-200 200mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
