品番 : EA986LD-200
品名 : 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無し | 車輪径×幅 | 200×50mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 235mm | 取付穴径 | 11mm |
| 取付穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃(35℃以上では負荷容量が減少します。) | 耐荷重 | 300kg |
| 重量 | 2.3kg | 材質 | 本体:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用 | |||
| 多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/06/18 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986LD-100A 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LD-125A 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LD-150A 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LD-200 200mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
