品番 : EA986LE-150A
品名 : 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)
プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付き | ストッパー機能 | 車輪+旋回部(ダブルストッパー) |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅 | 150×45mm | 全高 | 190mm |
| 取付穴径 | 11mm | 取付穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 耐熱温度 | -25~70℃(35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 耐荷重 | 300kg | 重量 | 1.9kg |
| 材質 | 本体:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |
||
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用 | |||
| 多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。 | |||
| プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986LE-100A 100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) |
| EA986LE-125 125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) |
| EA986LE-150A 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) |
| EA986LE-200 200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) |
