品番 : EA986LH-100
品名 : 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無し | 車輪径×幅 | 100×35mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 130mm | 偏心(オフセット) | 45mm |
| 取付穴径 | 9mm | 取付穴間距離 | 80×60mm |
| プレートサイズ | 100×85mm | 耐熱温度 | -25~70℃(一時的に90℃まで、35℃を超えると負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 94ショアA | 耐荷重 | 300kg(4km/h) |
| 重量 | 1.0kg | 材質 | 金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
| 多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。 | |||
| リムは耐衝撃性のあるナイロン6製 | |||
| プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1695ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986LH-75 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LH-100 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| EA986LH-150B 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986LG-100 : 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) |
| 仕様別商品 | EA986LH-0 : 100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) |

