詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986LH-125

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様 自在車輪(ストッパー無) 車輪径×幅(mm) 125×40
全高(mm) 155 耐荷重(kg) 350 (4 km/h)
タイヤ硬度 94 ショアA 耐熱温度 -25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 1,133 材質 本体:ステンレス(振動仕上げ)
車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
追加説明
カタログ価格

21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/10 16:50現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA986LH-125A
バリエーション一覧
EA986LH-75 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LH-100 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LH-150B 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top