詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986LJ-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様 固定車輪 車輪径×幅(mm) 100×38
全高(mm) 125 耐荷重(kg) 200 (4 km/h)
タイヤ硬度 90 ショアD 耐熱温度 -35~260℃
重量(g) 710 材質 金具:ステンレス(振動仕上げ) 
車輪:フェノール樹脂
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 19:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1743ページ

代替品

EA986LL-100
バリエーション一覧
EA986LJ-80 80mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LJ-100 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LJ-125 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986LJ-150 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top