品番 : EA986MA-50
品名 : 50x18mm 車輪(ナイロン・黒)
耐衝撃性に優れています
仕様
車輪径×幅(mm) | 50×18 | 軸径(mm) | 8 |
---|---|---|---|
軸幅 | 22mm | 耐荷重(kg) | 75 (3 km/h) |
タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
重量(g) | 19 | 材質 | ナイロン6 |
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) | |||
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです | |||
アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 95 (2025/08/24 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1746ページ |