詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MB-150

品名 : 150x50mm 車輪(ナイロン・白)

耐衝撃性に優れています

仕様

車輪径×幅 150×50mm 軸径 20mm
軸幅 60mm 耐熱温度 -25~80℃(35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度 70ショアD 耐荷重 400kg(4km/h)
重量 0.2kg 材質 ナイロン6
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます
滑らかな表面での操作が容易です。
高い耐摩耗性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,520 (税抜)/ 4,972 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/17 20:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1697ページ
バリエーション一覧
EA986MB-75 75x32mm 車輪(ナイロン・白)
EA986MB-100 100x37mm 車輪(ナイロン・白)
EA986MB-125 125x40mm 車輪(ナイロン・白)
EA986MB-150 150x50mm 車輪(ナイロン・白)
EA986MB-175 175x50mm 車輪(ナイロン・白)
EA986MB-200 200x50mm 車輪(ナイロン・白)
EA986MB-250 250x50mm 車輪(ナイロン・白)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:150mm  d:20mm\nT1:60mm  T2:50mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top