詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MD-7

品名 : 175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅 175×50mm 軸径 20mm
軸幅 60mm 耐熱温度 -20~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度 70ショアD 耐荷重 1000kg(4km/h)
重量 1.3kg 材質 タイヤ:ナイロン6
リム:スチール
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性
高い耐摩耗性
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 10:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1698ページ
バリエーション一覧
EA986MD-3 75x32mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
EA986MD-4 100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
EA986MD-7 175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:175mm  d:20mm\nT1:60mm  T2:50mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top