品番 : EA986MH-250
品名 : 250x63mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります
仕様
| 車輪径×幅 | 250×63mm | 軸径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 70mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 65ショアA | 耐荷重 | 850kg(4 km/h) |
| 重量 | 3.6kg | 材質 | タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:スチール |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。 | |||
| 床の保護性能が非常に高く、静音運転です。 | |||
| 油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。 | |||
| リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製 | |||
| グリースニップル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1696ページ | ||||
