品番 : EA986ML-300
品名 : 300x80mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)
耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です
仕様
| 車輪径×幅 | 300×80mm | 軸径 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 90mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 80ショアD | 耐荷重 | 7000kg(4km/h) |
| 重量 | 8.7kg | 材質 | タイヤ:キャストナイロン リム:スチール |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ | |||
| 一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです | |||
| アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
136,100 円(税抜)/ 149,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
