品番 : EA986MN-5
品名 : 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン、 リム:アルミダイカスト |
車輪径×幅 | 250×50mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 25mm | 耐熱温度 | -25~70℃ |
| 耐荷重(kg) | 800 | ||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています | |||
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です | |||
| 水分による劣化も少ないです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1697ページ | ||||
