品番 : EA986MP-250
品名 : 250x60mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅 | 250×60mm | 軸径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 70mm | 耐熱温度 | -20~70℃(40℃以上で負荷容量が減少) |
| 耐荷重 | 1000kg(4km/h) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
| 重量 | 2.6kg | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト |
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です | |||
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 | |||
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 | |||
| 黄色のタイヤで、跡が残りづらく染みになりません。 | |||
| 高い耐摩耗性 | |||
| サイズによってホイールの形状は異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/02 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1699ページ | ||||
