詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MW-8

品名 : 200x 50mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅 200×50mm 軸径 20mm
軸幅 48mm 耐熱温度 -25~50℃
タイヤ硬度 60ショアA 耐荷重 75kg(4km/h)
重量 0.9kg 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)
リム:スチール
(亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です
リムは頑丈なスチール製
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,660 (税抜)/ 10,626 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1698ページ
バリエーション一覧
EA986MW-8 200x 50mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MW-10 260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MW-12 300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:200mm  d:20mm\nT1:48mm  T2:50mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top