品番 : EA986NA-200
品名 : 200mm キャスター(自在金具・スティール車輪)
グリスニップル付車輪
仕様
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無) | 車輪径×幅(mm) | 200×50 |
|---|---|---|---|
| 全高(mm) | 235 | 耐荷重(kg) | 400 (4 km/h) |
| 耐熱温度 | -25℃~70℃ | 重量(g) | 6,100 |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:鋳鉄 |
||
| プレート取付け型 | |||
| 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具 | |||
| 車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装 | |||
| プレーンベアリング | |||
| グリスニップル付車輪 | |||
| 中荷重タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/21 08:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1695ページ | ||||
