品番 : EA986P
品名 : 42mm キャスターセット(簡易型シンク・作業台用)
仕様
| メーカー | 東製作所 | ||
|---|---|---|---|
| EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット | |||
| 42mm双輪ナイロンキャスター | |||
| ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 | |||
| キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1604ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA956NA-101 : 600x460x750mm 作業台(簡易型/ステンレス製) |
| 本体 | EA956NA-102 : 900x460x750mm 作業台(簡易型/ステンレス製) |
| 本体 | EA956NA-103 : 600x460x750mm 引出付作業台(簡易型/SUS) |
| 本体 | EA956NA-104 : 900x460x750mm 引出付作業台(簡易型/SUS) |
ウェブカタログ画像
拡大
