品番 : EA956NA-102
品名 : 900x460x750mm 作業台(簡易型/ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | EKT-900 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 900×460×750 |
| 重量 | 11kg | 材質 | SUS430 |
| 耐荷重 | 50kg(キャスター取付時:30kg) | ||
| 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 | |||
| 簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 | |||
| 日本製 | |||
| 専用キャスターセット有り(EA986P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/19 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1604ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956NA-101 600x460x750mm 作業台(簡易型/ステンレス製) |
| EA956NA-102 900x460x750mm 作業台(簡易型/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA986P : 42mm キャスターセット(簡易型シンク・作業台用) |
