品番 : EA986PA-50
品名 : 50mm キャスター(ツインホイール)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | P-50T |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | ストッパー | 無し |
| 車輪径×幅 | φ50×49mm | 全高 | 79.5㎜ |
| 取付高 | 57.5㎜ | 取付方法 | ねじ込み式 |
| ねじサイズ | M12×22mm | ねじピッチ | 1.75 |
| ナット対辺 | 17mm | 偏芯 | 17mm |
| 耐荷重 | 60kg | 材質 | 金具:樹脂 取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン |
| 重量 | 123g | 入数 | 1個 |
| オフィス家具や複合機に最適な、双輪キャスター | |||
| 複写機、商品陳列棚、サーバーラック、家具、オフィスチェアーなどに | |||
| ナイロン素材を採用。柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。 | |||
| 双輪キャスター:2つの車輪を平行にならべたキャスター。 2つの車輪があることで1つの車輪への負荷が減り、始動抵抗が少なく、旋回がスムーズに行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 00:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1725ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PA-50 50mm キャスター(ツインホイール) |
| EA986PB-50 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
