品番 : EA986PD-160
品名 : 160mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
仕様
ボールベアリング | |||
材質 | 金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) | ||
---|---|---|---|
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗 | |||
タイヤ跡が付きません。 | |||
自在車 | |||
車輪径×幅 | 160×40mm | 全高 | 196mm |
耐荷重 | 200kg | 穴径 | 11mm |
プレートサイズ | 135×110mm | 取付ピッチ | 105×75mm |
重量(g) | 2600 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1723ページ 1766ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA986PD-125 125mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
EA986PD-160 160mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
EA986PD-200 200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) |
拡大