品番 : EA986PD-3
品名 : 200mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
仕様
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅 | φ200×40mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 237mm | 耐荷重 | 250kg |
| プレートサイズ | 135×110mm | 取付ピッチ | 105×75mm |
| 穴径 | 11mm | 重量(g) | 4500 |
| 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー) |
||
| ボールベアリング | |||
| 始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,360 円(税抜)/ 10,296 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1657ページ 1660ページ 1700ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PD-1 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| EA986PD-2 160mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| EA986PD-3 200mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520BE-46 : 1200x800mm/ 600kg 運搬車(メッシュカゴ/前開) |
ウェブカタログ画像
拡大
