品番 : EA986PE-21
品名 : 50mm キャスター(自在金具付)
軽量で扱いやすいキャスターです
仕様
| 仕様 | 自在 | ストッパー有無 | 無し |
|---|---|---|---|
| ベアリング | プレーンベアリング | 材質 | 金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、 車輪:合成ゴム |
| 耐荷重 | 35kg | 車輪径(D)×幅(C) | φ50mm×18.5mm |
| 全高(H) | 67mm | 取付ピッチ(E×G) | 33×33mm |
| プレートサイズ(A×B) | 47×47mm | ねじサイズ(F) | φ5.5mm |
| 偏心(L) | 18.5mm | サイズ(S) | 1.5mm |
| 重量 | 110g | ||
| 車輪に耐油性はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA986PE-23 : 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
