詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PE-23

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

軽量で扱いやすいキャスターです

仕様

仕様 自在 ストッパー有無 有り
ベアリング プレーンベアリング 材質 金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、
車輪:合成ゴム
耐荷重 35kg 車輪径(D)×幅(C) φ50mm×18.5mm
全高(H) 67.5mm 取付ピッチ(E×G) 33×33mm
プレートサイズ(A×B) 47×47mm ねじサイズ(F) φ5.5mm
偏心(L) 18.5mm サイズ(S) 1.5mm
重量 160g
車輪に耐油性はありません。
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1677ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top