品番 : EA986PF-19
品名 : 50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | G-50N |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | 本体ベアリング | シングルベアリング |
| ストッパー | 無し | 車輪径×幅 | φ50×21mm |
| 全高 | 65㎜ | 取付方法 | プレート式 |
| 取付座 | 59×47mm | 取付寸法 | 46×35mm |
| 取付穴径 | 6.5㎜ | 偏芯 | 16mm |
| 旋回半径 | 42㎜ | 耐荷重 | 38.8kg |
| 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン |
重量 | 110g |
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| 軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。 柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。 |
|||
| 旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/16 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-16 25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
| EA986PF-17 32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
| EA986PF-18 38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
| EA986PF-19 50mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
