品番 : EA986PF-21
品名 : 65mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GR-65RH |
|---|---|---|---|
| キャスター | 固定車 | ストッパー | 無し |
| 車輪径×幅 | φ65x25㎜ | 全高 | 80㎜ |
| 取付方法 | プレート式 | 取付座 | 70×47mm |
| 取付寸法 | 55×28mm | 取付穴径 | 8.8㎜ |
| 耐荷重 | 40.8㎏ | 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム |
| 重量 | 240g | ||
| 平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| 静音性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-21 65mm キャスター(固定金具・微音タイプ) |
| EA986PF-22 75mm キャスター(固定金具・微音タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
