品番 : EA986PF-31
品名 : 65mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | G-65RH |
|---|---|---|---|
| キャスター | 自在車 | 本体ベアリング | シングルベアリング |
| ストッパー | 無し | 車輪径×幅 | φ65x25㎜ |
| 全高 | 80㎜ | 取付方法 | プレート式 |
| 取付座 | 70×58mm | 取付寸法 | 55×42mm |
| 取付穴径 | 8.8㎜ | 偏芯 | 21㎜ |
| 旋回半径 | 54㎜ | 耐荷重 | 40.8㎏ |
| 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム |
重量 | 245g |
| 平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| 静音性に優れています。 | |||
| 旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PF-31 65mm キャスター(自在金具・微音タイプ) |
| EA986PF-32 75mm キャスター(自在金具・微音タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
