詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-51

品名 : 65mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 GR-65N
キャスター 固定車 ストッパー 無し
車輪径×幅 φ65x25㎜ 全高 80㎜
取付方法 プレート式 取付座 70×47mm
取付寸法 55×28mm 取付穴径 8.8㎜
耐荷重 56.1㎏ 材質 金具・取付部:スチール
車輪・ホイル:ナイロン
重量 175g
平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター
軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1679ページ
バリエーション一覧
EA986PF-51 65mm キャスター(固定金具付)
EA986PF-52 75mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ65mm / W:25mm / H:80mm\nA×B:70×47mm / X×Y:55×28mm  \nP:8.8mm\n
  • 使用例
  • 取付方法

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top