詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-62

品名 : 75mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 G-75N
キャスター 自在車 本体ベアリング シングルベアリング
ストッパー 無し 車輪径×幅 φ75x25㎜
全高 90㎜ 取付方法 プレート式
取付座 70×58mm 取付寸法 55×42mm
取付穴径 8.8㎜ 偏芯 21㎜
旋回半径 59㎜ 耐荷重 66.3㎏
材質 金具・取付部:スチール
車輪・ホイル:ナイロン
重量 255g
平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター
軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/06/18 03:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1679ページ
バリエーション一覧
EA986PF-61 65mm キャスター(自在金具付)
EA986PF-62 75mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ75mm / W:25mm / H:90mm\nA×B:70×58mm / X×Y:55×42mm \nP:8.8mm / E:21mm / R:59mm
  • 使用例
  • 取付方法

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top