詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PF-70

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカー ユーエイキャスター 型番 G-50NS
キャスター 自在車 本体ベアリング シングルベアリング
ストッパー シングルストッパー 車輪径×幅 φ50×21mm
全高 65mm 取付方法 プレート式
取付座 59×47mm 取付寸法 46×35mm
取付穴径 6.5㎜ 偏芯 16㎜
旋回半径 50㎜ 耐荷重 38.8kg
材質 金具・取付部:スチール
車輪・ホイル:ナイロン
重量 135g
平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター(ストッパー付)
軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/01 02:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1679ページ
バリエーション一覧
EA986PF-69 38mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PF-70 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PF-71 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PF-72 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ50mm / W:21mm / H:65mm\nA×B:59×47mm / X×Y:46×35mm \nP:6.5mm / E:16mm / R:50mm
  • 使用例
  • 取付方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top