品番 : EA986PF-83
品名 : 38mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GR-38EL |
|---|---|---|---|
| キャスター | 固定車 | ストッパー | 無し |
| 車輪径×幅 | φ38×17mm | 全高 | 50mm |
| 取付方法 | プレート式 | 取付座 | 46×25㎜ |
| 取付寸法 | 36×15㎜ | 取付穴径 | 5.3㎜ |
| 耐荷重 | 20.4kg | 材質 | 金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP |
| 重量 | 50g | ||
| 平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター | |||
| 走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
