詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PH-11

品名 : 100mm キャスター(ネジ式/振動吸収)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 CT100N3L-19-Y
仕様 自在ストッパー無 車輪径×幅(mm) 100×69
耐荷重(kg) 20 取付高(H) 118~125mm
ねじサイズ W3/8×山16 軸長 19mm
材質 金具:スチール
内側車輪:ナイロン
外側車輪:ウレタンエラストマー
重量(g) 557.2
使用温度範囲 -5℃~60℃
ベアリング入り
サスペンション付
凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986PH-11 100mm キャスター(ネジ式/振動吸収)
EA986PH-12 100mm キャスター(ネジ式/ブレーキ付/振動吸収)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\n118~125
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top