品番 : EA986PH-2
品名 : 100mm キャスター(プレート式/ブレーキ付/振動吸収)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | CT100S-Y |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー有 | 車輪径×幅(mm) | 100×69 |
| 耐荷重(kg) | 20 | 穴径(P) | φ6.2mm |
| 取付ピッチ(b) | 50×50mm | プレートサイズ(B) | 66×66mm |
| 材質 | 金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー |
全高 | 133.5mm |
| 板厚 | 3mm | 取付高さ | 126.5~133.5mm |
| 重量 | 715.9g | 使用温度範囲 | -5℃~60℃ |
| ベアリング入り | |||
| サスペンション付 | |||
| 凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/08 15:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PH-1 100mm キャスター(プレート式/振動吸収) |
| EA986PH-2 100mm キャスター(プレート式/ブレーキ付/振動吸収) |
