品番 : EA986PN-116
品名 : 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | EB-50N-S |
|---|---|---|---|
| 固定/自在 | 自在 | ストッパー有/無 | 有り |
| ベアリング有/無 | 無し | 耐熱温度 | -40℃~70℃ |
| 車輪材質 | ナイロン | 金具材質 | スチール |
| 耐荷重 | 40kg | 車輪径×幅 | 50×20mm |
| 全高 | 66mm | 取付ピッチ | 14×9×10×9mm |
| プレートサイズ | 30×48mm | 偏心 | 21mm |
| 重量 | 0.19kg | 備考 | 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 | ||
| 軽荷重用のアングルキャスターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PN-116 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
| EA986PN-118 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
| EA986PN-119 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
