品番 : EA986PN-302
品名 : 100mm キャスター(固定金具付/高導電)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | WK-100RBE |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅(mm) | 100×35 |
| 全高(mm) | 144 | 耐荷重(kg) | 100 |
| 穴径(d) | 10.5mm | 取付ピッチ(P1×P2) | 80×45mm |
| プレートサイズ(F1×F2) | 116×79mm | 耐熱温度 | -5~60℃ |
| 材質 | 金具:スチール 車輪:導電ゴム |
軸径 | 12mm |
| ベアリング入り | |||
| 中荷重 | |||
| ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に幅広く採用されている汎用タイプ。 | |||
| 静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能。 | |||
| 電気抵抗値:1×10^3Ω以下の圧倒的な導電性 | |||
| 優れた導電性能で静電気を放出、あらゆる環境下で静電気による災害防止に貢献します。 | |||
| 静電気の除去により塵埃の吸着を防止、高い防塵効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/06/18 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1680ページ | ||||
