品番 : EA986PN-6
品名 : 150mm キャスター(自在・固定切替式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-150UB-KS |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 150×40mm |
| 全高 | 190mm | 耐荷重 | 160kg |
| 取付ピッチ | 75×75mm(80×80mm) | プレートサイズ | 102×102mm |
| 耐熱温度 | -15~70℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン |
| 取付穴径 | 11.0mm | 偏心 | 12mm |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 | ||
| ベアリング入り | |||
| サイドペダルの操作で固定/自在を切替えできる兼用タイプ | |||
| 長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切り替えができるキャスターです。 | |||
| 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

