詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PN-2

品名 : 150mm キャスター(自在・固定切替式)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 SJ-150RB-KL
仕様 自在・固定切替式
ストッパー無
車輪径×幅 150×40mm
全高 190mm 耐荷重 160kg
取付ピッチ 75×75(80×80)mm プレートサイズ 102×102mm
耐熱温度 -20℃~80℃ 材質 金具:スチール、車輪:ゴム
取付穴径 11mm 偏心 41mm
重量 1.9kg 注意事項 キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
ベアリング入り
サイドペダルの操作で固定/自在を切替えできる兼用タイプ
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
固定時の固定箇所は一か所です。
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
追加説明
カタログ価格

4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 18:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1683ページ
バリエーション一覧
EA986PN-1 125mm キャスター(自在・固定切替式)
EA986PN-2 150mm キャスター(自在・固定切替式)
EA986PN-3 125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
EA986PN-4 150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top