品番 : EA986PN-3
品名 : 125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | SJ-125RB-KS-S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅 | 125×38mm |
| 全高 | 168mm | 耐荷重 | 150kg |
| 取付ピッチ | 75×75(80×80)mm | プレートサイズ | 102×102mm |
| 耐熱温度 | -20℃~80℃ | 材質 | 金具:スチール、車輪:ゴム |
| 取付穴径 | 11mm | 偏心 | 38mm |
| 重量 | 1.9kg | 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
| ベアリング入り | |||
| サイドペダルの操作で固定/自在を切替えできる兼用タイプ | |||
| 長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。 | |||
| 固定時の固定箇所は一か所です。 | |||
| 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/08 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PN-1 125mm キャスター(自在・固定切替式) |
| EA986PN-2 150mm キャスター(自在・固定切替式) |
| EA986PN-3 125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付) |
| EA986PN-4 150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付) |
