詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PP-21A

品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 SJ-65RN-S
用途 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など 仕様 自在ストッパー付
車輪径×幅 65×25mm P1×P2(P1'×P2') 55×42mm
F1×F2 70×58mm 穴径(d) 8.8mm
偏心(E) 29mm 全高 85mm
軸径 8mm 耐荷重 50kg
耐熱温度 -5℃~60℃ 材質 金具:スチール
車輪:ゴム
ホイール:樹脂
中軽荷重用のキャスターです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986PP-1A 65mm キャスター(固定金具)
EA986PP-2A 75mm キャスター(固定金具)
EA986PP-11A 65mm キャスター(自在金具)
EA986PP-12A 75mm キャスター(自在金具)
EA986PP-21A 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-22A 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PP-63A 75mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像
※車輪はナイロンホイールゴムです。
  • ※車輪はナイロンホイールゴムです。
  • 使用車輪
  • d:8.8mm H:85mm\nD:65mm E:29mm\nP1×P2(P1'×P2'):55×42mm\nF1×F2:70×58mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top