品番 : EA986PS-250
品名 : 225mm キャスター(自在金具付)
仕様
メーカー | ナンシン | 型番 | STM-250-4AR |
---|---|---|---|
ローラーベアリング | |||
材質 | 金具:スチール、車輪:エアータイヤ | 耐熱温度 | 60℃ |
仕様 | 自在、ブレーキ無 | 車輪径×幅 | 225×63mm |
耐荷重 | 90kg | 全高 | 292mm |
サイズ(mm) | A×B:125×125、X×Y:160×160、P:14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1749ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA986PS-250 225mm キャスター(自在金具付) |
EA986PS-300 257mm キャスター(自在金具付) |
EA986PS-350 293mm キャスター(自在金具付) |