品番 : EA986PT-1
品名 : 50mm キャスター(固定金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKC-50EM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 50kg |
| 始動力 | 10.50daN | 車輪径×幅 | 50×21mm |
| 全高 | 65mm | 取付ピッチ | 45×25㎜ |
| プレートサイズ | 58×44㎜ | 取付穴径 | 6.5㎜ |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
||
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-1 50mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-2 65mm キャスター(固定金具付) |
| EA986PT-3 75mm キャスター(固定金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
