品番 : EA986PT-103
品名 : 100mm キャスター(自在金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | TEL-100RL |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在 | 耐荷重 | 50kg |
| 始動力 | 10.50daN | 旋回始動力 | 22.50daN |
| 車輪径×幅 | 100×25mm | 全高 | 122mm |
| 取付ピッチ | 82×40mm | プレートサイズ | 100×58mm |
| 取付穴径 | 9.0㎜ | 偏心 | 32㎜ |
| 旋回半径 | 86㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-101 65mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-102 75mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-103 100mm キャスター(自在金具付) |
