品番 : EA986PT-111
品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | TEL-65RL S-1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在・ブレーキ付 | 耐荷重 | 35kg |
| 始動力 | 7.35daN | 旋回始動力 | 15.75daN |
| 車輪径×幅 | 65×20mm | 全高 | 80mm |
| 取付ピッチ | 56×28㎜ | プレートサイズ | 70×42㎜ |
| 取付穴径 | 6.3㎜ | 偏心 | 25㎜ |
| 旋回半径 | 70㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-111 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-112 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-113 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
