品番 : EA986PT-151
品名 : 125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SKC-125NRB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 固定 | 耐荷重 | 110kg |
| 始動力 | 9.90daN | 車輪径×幅 | 125×32mm |
| 全高 | 165mm | 取付ピッチ | 112×53mm(100×56㎜) |
| プレートサイズ | 140×80mm | 取付穴径 | 11.0㎜ |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入) |
||
| 車軸のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。 | |||
| 床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1680ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-151 125mm キャスター(固定金具・微音タイプ) |
| EA986PT-152 150mm キャスター(固定金具・微音タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
