品番 : EA986PT-157
品名 : 150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STLS-150NRB |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在 | 耐荷重 | 110kg |
| 始動力 | 9.90daN | 旋回始動力 | 29.70daN |
| 車輪径×幅 | 150×32mm | 全高 | 190mm |
| 取付ピッチ | 80×80㎜(75×75㎜) | プレートサイズ | 102×102(厚み:4.0mm) |
| 取付穴径 | 11.0㎜ | 偏心 | 40㎜ |
| 旋回半径 | 120㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入) |
| 旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。 | |||
| 旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性 | |||
| 床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1680ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-156 125mm キャスター(自在金具・微音タイプ) |
| EA986PT-157 150mm キャスター(自在金具・微音タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
