品番 : EA986PT-186
品名 : 75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SES-75NRC S-2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在(ストッパー付) | 耐荷重 | 60kg |
| 始動力 | 3.60daN | 旋回始動力 | 25.20daN |
| 車輪径×幅 | 75×27mm | 取付高 | 97mm |
| ねじサイズ | M12×25mm | ねじピッチ | 1.75 |
| 取付ナット部 | 19㎜(対辺) | 偏心 | 34㎜ |
| 旋回半径 | 85㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:グレーゴム(ベアリング入) |
| 旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。 | |||
| 旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性 | |||
| 床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/31 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-186 75mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) |
| EA986PT-187 100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
