品番 : EA986PT-23
品名 : 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STC-75EM S-1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在(ストッパー付) | 耐荷重 | 60kg |
| 始動力 | 12.60daN | 旋回始動力 | 27.00daN |
| 車輪径×幅 | 75×25mm | 全高 | 93mm |
| 取付ピッチ | 55×42mm(54×44㎜) | プレートサイズ | 70×58mm |
| 取付穴径 | 8.8㎜ | 偏心 | 25㎜ |
| 旋回半径 | 74㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム |
| 汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。 | |||
| ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/18 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1679ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-21 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-22 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-23 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
