品番 : EA986PT-275
品名 : 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STM-200VU W-3 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 370kg |
| 始動力 | 22.20daN | 旋回始動力 | 77.70daN |
| 車輪径×幅 | 200×42mm | 取付高 | 250㎜ |
| 取付ピッチ | 115×115mm(105×105mm) | プレートサイズ | 140×140mm |
| 取付穴径 | 11.0㎜ | 偏心 | 58㎜ |
| 旋回半径 | 163㎜ | 材質 | 車輪:ウレタン(ベアリング入) 金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 重量 | 4900g | ||
| ベアリング入 | |||
| ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 | |||
| 各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,220 円(税抜)/ 9,042 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-271 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-272 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-273 130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-274 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
| EA986PT-275 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
