品番 : EA986PT-282
品名 : 130mm キャスター(自在金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | STH-130VUH |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 500kg |
| 始動力 | 37.50daN | 旋回始動力 | 120.00daN |
| 車輪径×幅 | 130×50mm | 取付高 | 177㎜ |
| 取付ピッチ | 80×80mm | プレートサイズ | 108×108㎜ |
| 取付穴径 | 11㎜ | 偏心 | 40㎜ |
| 旋回半径 | 109㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ウレタン(B入) |
| 重量 | 3.03kg | ||
| 重荷重用 | |||
| ベアリング入 | |||
| 旋回部はダブルボールレース構造。 高負荷荷重下においても安定的にスムーズな旋回が可能です。 |
|||
| 高荷重用搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1684ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-281 100mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-282 130mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-283 150mm キャスター(自在金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
