詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986PT-301

品名 : 40mm キャスター(固定金具付)

仕様

メーカー ナンシン 型番 KD-40RM
仕様 固定 耐荷重 30kg
始動力 7.65daN 車輪径×幅 40×18mm
取付高 56㎜ 取付ピッチ 45×25mm
プレートサイズ 55×40㎜ 取付穴径 5.2mm
材質 車輪:ゴム
金具:スチール(ユニクロメッキ)
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/11/14 06:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1678ページ
バリエーション一覧
EA986PT-301 40mm キャスター(固定金具付)
EA986PT-302 50mm キャスター(固定金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:40㎜   H:56㎜\nA×B:45×25㎜  X×Y:55×40㎜\nP:5.2㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top