品番 : EA986PT-312
品名 : 50mm キャスター(自在金具付)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | TE-50RM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 35kg |
| 始動力 | 8.93daN | 旋回始動力 | 17.85daN |
| 車輪径×幅 | 50×20mm | 取付高 | 65㎜ |
| 取付ピッチ | 44×27mm | プレートサイズ | 55×38mm |
| 取付穴径 | 5.2㎜ | 偏心 | 22㎜ |
| 旋回半径 | 50㎜ | 材質 | 車輪:ゴム 金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1678ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-311 40mm キャスター(自在金具付) |
| EA986PT-312 50mm キャスター(自在金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
