品番 : EA986PT-333
品名 : 150mm キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム)
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | SSC-150CBC |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 163kgf |
| 始動力 | 9.60daN | 旋回始動力 | 64.80daN |
| 車輪径×幅 | 150×40mm | 取付高 | 194㎜ |
| ねじサイズ(ピッチ) | M20(2.5) | ねじ長 | 40mm |
| 取付ナット部 | 30㎜(対辺) | 偏心 | 40㎜ |
| 旋回半径 | 118㎜ | 材質 | 金具:スチール(ユニクロメッキ) 車輪:ゴム(ベアリング入) |
| ベアリング入り | |||
| あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1683ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PT-331 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) |
| EA986PT-332 125mm キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) |
| EA986PT-333 150mm キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
